水準器 大菱のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
123件の「水準器 大菱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水準器 1/100」、「平行度測定」、「レベル 水準器」などの商品も取り扱っております。
精密フィックスレベル 大菱計器製作所ランキング1位
小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。種別精密フィックスレベル
1個ほか
18,980税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

平形水準器 No.3506-B 大菱計器製作所ランキング2位
大菱計器製作所平形水準器 No.3506-B
軽量に製作されており、使用に便利です。
用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
1個ほか
39,980税込43,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

水準器 精密フィックスレベル 大菱計器製作所ランキング3位
小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
1個
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

クロステストレベル 大菱計器製作所ランキング4位
大菱計器製作所クロステストレベル
縦、横及び垂直方向の水平測定が簡単にできます。 小型で携帯に便利です。
寸法(mm)75×50×16種別クロステストレベル質量(g)120
1個
21,980税込24,178
当日出荷

一般工作用平形水準器 新潟理研測範(RSK)ランキング5位
本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等形状平形寸法H(mm)47感度0.02寸法W(mm)48主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
1個
31,980税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
用途一般工作用
1個ほか
32,980税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
種別740B寸法(mm)100×18×20質量(kg)0.15
1個ほか
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

100×27×27の小型サイズながら調整ネジが付いている為芯が出ていない時でも安心してご使用いただけます。
用途芯出し用として。寸法(全長×全高×幅)(mm)100×27×27質量(kg)0.34
1個ほか
20,980税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

精密検査用でJIS規格品です。
用途主に工作機械の精度測定および定盤の平面度測定にご使用いただけます。
1台
129,800税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


大菱計器製作所小形精密水準器 125-0.02
・A級仕上げ(JIS規格同等品)です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しております。・小型携帯用精密水準器です。・サービスエンジニヤ等に好評な精密測定用です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)125×30×42感度(mm/m)0.02種別小形精密水準器
1セットほか
179,800税込197,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
用途主に工作機械等の水平出しにご使用いただけます。
1台
43,980税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
用途直角平行を保持し水平の測定、機械据付時に最適です。幅(mm)15質量(kg)0.18高さ(mm)18縦(mm)75横(mm)50
1個ほか
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)平形水準器(NO.542)
一般工作用はJIS規格製品ではなく、メーカーの社内規格に基づき制作しています。
用途機械の芯出し、据付にご使用ください。
1台
35,980税込39,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)精密平形水準器 JIS B級
JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。
用途主に工作機械等の水平出しに使用仕様V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下感度(mm/m)0.02(4秒)JIS規格JIS B 級平面度(mm)底面/0.003以下主気泡管精度全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下
1台
59,980税込65,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)D2軸精密デジタル平型水準器
2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載
材質PC ABS/アルミニウム仕様自己構成機能○付属品専用ケース寸法(mm)50×38×150質量(g)500電源単三電池×2本(USBにて給電可能)表示LED接続Blouetooth(15mまで)機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正使用環境温度(℃)-10~+50
1個
55,980税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。 任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。 0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。
寸法(mm)153×48×31種別デジタル傾斜レベル測定範囲360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295gRoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800税込142,780
当日出荷

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)150×44×42感度(mm/m)0.02
1個ほか
99,980税込109,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。材質本体:アルミ仕様V溝・強力マグネット付精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°感度(デジタル表示部)0.025°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂厚さ(mm)26高さ(mm)60.5電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)